※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠 薄形シリンダ CD55

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 シリンダ内径(Φmm)20 ロッド先端ねじ(M) おねじ 注文コード50962597 品番CD55B20-15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,270
この商品はストローク・シリンダ内径・ロッド先端ねじなど172種類から選べます 他の種類を見る

・規格番号:ISO 21287
・4面に小型オートスイッチ取付可能。
・オートスイッチ付き(CD55シリーズ:CD55)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)15 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(M) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする