SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
16
注文コード
50965171
品番
CD85N16-10-B
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・チューブ内径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
・規格番号:ISO 6432
ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。
同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。
・4面に小型オートスイッチ取付可能。
チューブ内径(Φmm)
16
シリンダストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
クッション
(-) ラバークッション(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。