まつうら工業
まつうら工業の トラック輸送・運送用品
まつうら工業の 荷台用ゴムバンド
平ゴムロープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50968618
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ
モノタロウ
¥
2,598
¥
2,858
税込
幅(mm)
20
長さ(m)
40
厚さ(mm)
2
材質
再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)
注意
※古タイヤチューブの再利用品につき、厚みや形状にバラつきがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50968618
-
05589368
W20mm×40m
平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ
モノタロウ
1巻(40m)
¥
2,598
税込
¥
2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)