YEUP-101STAM4 エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所 50969442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YEUP-101STAM4 エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所 50969442
YEUP-101STAM4 エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所 50969442

エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプUPS本体+オンサイト保守サービス4年付
UPS本体+オンサイト保守サービス4年付
UPS本体+RS232C/SIGNALボード付
UPS本体+無償保証延長サービス4年付
UPS本体+無償保証延長サービス5年付
UPS本体+オンサイト保守サービス3年付
UPS本体+オンサイト保守サービス5年付
内容量1個注文コード50969442品番YEUP-101STAM4
参考基準価格(税別)¥339,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS

用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1000VA定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5種別タワー型形状カバー付きタイプUPS本体+オンサイト保守サービス4年付規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合入力容量1000W以下消費電力(W)通常時/最大時:90/130本体質量(kg)約16.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×405×220騒音値(dB)48保存温度(℃)-15~+50冷却方式自然空冷(待機時、エコモード運転時)・強制空冷(インバータ運転時、内部温度上昇時)入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405充電時間約8時間(100%負荷放電後90%回復充電時間)相数単相保証期間オンサイト保守サービス4年付定格出力電力(W)800定格出力容量(VA)1000設置方法タワー型入力周波数(Hz)35~75入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~AC146定格出力電圧(V)AC100/110/115/120動作温度(℃)0~+40発熱量(KJ/h)368以下適合バッテリー小型シール鉛蓄電池入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146ACRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)130定格出力電流(ノンリニア負荷時/抵抗負荷時):100VAC(10.0/8.0A)、110VAC(9.1/7.3A)、115VAC(8.7/7.0A)、120VAC(8.3/6.7A)給電方式常時インバータ給電(エコモード搭載)停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)バッテリー寿命5年最大入力電流(A)12.5/11.47/10.9/10.4相対湿度(%RH)10~90(結露なきこと)線数2線(アース付き)最大出力電流(A)(ノンリニア負荷時):100VAC(25.0A)、110VAC(22.8A)、115VAC(21.8A)、120VAC(20.8A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする