RNB-255-S(6) ラチェット式荷締めベルト モノタロウ 50971122

ラチェット式荷締めベルト

(151件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(6本) 注文コード50971122 品番RNB-255-S(6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

荷物の締め付けに、アウトレジャー等に

寸法(mm)
金具通常時:縦約157×横約48×高さ約38
金具折畳時:縦約112×横約48×高さ約40
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.2 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ(m)5 用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 使用荷重(kg)350 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール 安全荷重(kg)350 本体側ベルト(m)0.5 破断荷重(kg)500 材質(ベルト)ポリエステル 破断荷重(kN)5 絞り寸法:巾27mm×厚み8mm 許容安全荷重(kN)3.5
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※破断強度は測定値であり保証値ではありません。
※本来の用途以外使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50971122 RNB-255-S(6) 66075397 - 荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 1箱(10本) 12,980 税込14,278 使用荷重が変更となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 151
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06798644
2023-02-16
用途:
車中泊用荷物固定用
サービス業

しっかりと緊迫でき、解除もらくです。
強度的にも十分。

対象商品:
07544013
2017-12-12
用途:
作品の搬入出
その他業種

作品の搬入出は軽での運搬になったが、幅が広く、ベルトの長さの調節が素早くでき、固定も簡単にできたために重宝した。

対象商品:
07544013
2018-02-18
用途:
荷崩れ防止用

トラックで荷崩れ防止に使用。色が緑以外に他の色もあると管理上ありがたいかも。

対象商品:
06798644
2017-08-26
用途:
バイクの運搬

以前からロープで固定していましたが、ラチェット式これを使ってしまうと
簡単でしっかりと締め付けが可能になりました。

対象商品:
06798644
2017-11-01
用途:
トラック運送時の荷固定
製造業

コスパが良い。ベルト片面にマークあれば、少し高くても、もっと良い。

対象商品:
06798644
2017-08-05
用途:
木製平台車に農具等々を載せて運搬する時に固定用として使用
農・林・水産業

長さも丁度で、しっかりと固定出来、解錠も簡単で満足している。

対象商品:
06798644
2017-07-20
用途:
梱包作業時

PPバンドで仮止め後、上記のものを使用していますが、荷崩れもなく
大変、重宝しています。

対象商品:
06798644
2017-04-28
用途:
アマチュア無線のタワーのアンテナの固定
その他業種

台風のときにアマチュア無線のタワーのアンテナを低い位置に下げたときにタワーとアンテナマストを固定します。
アンテナを上下するエレベータを取り付けたときに勧められましたがそのままでした。
おもったより細いので夏までにもう一本買い足します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする