ハーティング
ハーティングの 電源(制御機器)
ハーティングの 変圧・変換
ハーティングの スイッチング電源関連商品
Han 40Aアクシャルスクリューモジュール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50971497
品番
09140022601
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
40
サイズ
1 Module
導体断面積(mm
2
)
2.5〜8
結線方式
アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス