ハーティング
ハーティングの 電源(制御機器)
ハーティングの 変圧・変換
ハーティングの スイッチング電源関連商品
メンテナンスポート用カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50972224
品番
09455020005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
タイプ
har-portアクセサリ
規格
IP65/67
仕様
USB、 RJ45共通
材質
サーモプラスチック
色
透明
質量(g)
7.7
種類
保護カバー
寸法
梱包寸法:1
保護等級
IP65/67
RoHS指令(10物質対応)
対応