コジット
コジットの 料理道具
コジットの 包丁・ナイフ・砥石
コジットの 砥石・包丁差し
ダイヤモンドWシャープナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50994915
品番
937453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
誰でもカンタン!切れ味復活!
用途
スーッと2・3回滑らせるだけで切れ味復活!
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、ばね鋼(表面処理:ダイヤモンド微粒子コーティング)
寸法(mm)
140×25×70
質量(g)
35