東進電機工業
東進電機工業の 防犯カメラ
東進電機工業の 防犯カメラ本体
東進電機工業の 防犯用カメラ
カメラ用 ACアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50995448
品番
APS110-1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ダミーカメラTSD-RU5234DC用の電源として使用
質量(g)
約58 (ケーブル含む)
ケーブル長(m)
1.8
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100
出力電流(A)
1
プラグ
5.5-2.1
極性
センタープラス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33.5×46×21.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100