東進電機工業
東進電機工業の 記録メディア・メモリー
東進電機工業の SDカード
東進電機工業の SD
産業用SDカード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50995466
品番
ISDD33K-128GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
書込速度(MB/s)
最大60
消費電力(W)
0.9
耐衝撃性
1500G/0.5ms
耐振動性能
20G(10-2000Hz)
書換え回数
3000/ブロック
使用環境湿度(%)
5〜95 (結露無きこと)
動作確認済機器
TSD-SDR500
読取速度(MB/s)
最大95
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100