東進電機工業
東進電機工業の 防犯カメラ
東進電機工業の 防犯カメラ本体
東進電機工業の 防犯用カメラ
AHDカメラ用映像・電源接続ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50995475
品番
TSD-C20HD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
電源プラグ:5.5〜2.1、電源ジャック:5.5〜2.1
ケーブル長(m)
20m
プラグ
映像プラグ:BNC.P
ジャック径(Φmm)
電源ジャック:12
プラグ径(Φmm)
映像プラグ:14、電源プラグ:12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100