5MP録画機能付防水PTZ Wi-Fiカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50995570 品番TSD-RVSD500PTZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ
スマートフォンとダイレクト接続が可能
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14〜20日間の録画時間)
インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能
水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能
防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能
赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)

質量(g)約610 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約5 レンズサイズ(mm)2.7〜13.5 解像度2560×1920/2560×1440 視野角水平約96〜36°/垂直約70〜27° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30〜1/25000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約20 LED2pcs 可動範囲水平約320°/垂直約90° フレームレート30fps 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10〜50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 5M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
取扱説明書:(4.78MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする