東進電機工業
東進電機工業の 防犯カメラ
東進電機工業の 防犯カメラ本体
東進電機工業の 防犯用カメラ
8インチ小型液晶モニター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50995710
品番
TSD-M800T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
8インチTFT搭載の小型モニター
映像入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAに対応
音声入力対応
スピーカー内蔵
質量(g)
約480(スタンド含む)
電源(V)
DC12±1
最大消費電力(W)
約10
コントラスト比
400:1
液晶パネル
8インチTFT LED液晶パネル
解像度
1024×768
応答速度
12ms
入力端子
映像:HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各1、音声:RCA.J L/R
スピーカー
1W×2
バックライト方式
LED方式
動作温度範囲(℃)
0〜40
アスペクト比
4:3
ビデオフォーマット
NTSC/PAL
最大表示色
約1670 万色
対応VESA規格
75×75
輝度(cd/m
2
)
400
取扱説明書:
(1.66MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。