CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51007556
品番
SCS2-N-CB-140B-300-JY
参考基準価格(税別)
¥84,040
販売価格(税込)
¥84,398
販売価格(税別)
¥
76,725
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
140
標準ストローク(mm)
300
接続口径
Rc3/4
付属品
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
オプション
ジャバラ(最高周囲温度/60、瞬間最高温度/100℃)
ストローク(mm)
300
取付支持形式
二山クレビス形(ピンと止め輪添付)
タイプ
無給油・スイッチ無し(磁石無)タイプ
クッション
両側クッション
作動方式
複動式
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード