CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51007565
品番
SCS2-N-CB-125B-300-JY
参考基準価格(税別)
¥70,510
販売価格(税込)
¥70,937
販売価格(税別)
¥
64,488
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
標準ストローク(mm)
300
接続口径
Rc1/2
付属品
二山ナックル(ピンと止め輪添付)
オプション
ジャバラ(最高周囲温度/60、瞬間最高温度/100℃)
ストローク(mm)
300
取付支持形式
二山クレビス形(ピンと止め輪添付)
タイプ
無給油・スイッチ無し(磁石無)タイプ
クッション
両側クッション
作動方式
複動式
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード