使用例

THB389E-5P-PS ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ タカチ電機工業 51023439 THB389E-5P-PS ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ タカチ電機工業 51023439 THB389E-5P-PS ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ タカチ電機工業 51023439

ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数5P 注文コード51023439 品番THB389E-5P-PS
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は極数4種類から選べます 他の種類を見る

指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。
パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。
端子数は4P、5Pから選択可能です。
結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。
マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。

極数5P 適合板厚(mm)1〜3 保護等級IP68 適合ケーブル外径(Φmm)7〜13.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする