アンテナ式マグネットバー

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51030647 品番EMB-01N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手の届かない場所でも簡単キャッチ!!
狭い場所でもマグネットでピックアップ。
6段階伸縮自在
携帯に便利なクリップ付き。

先端寸法(mm)吸着部7Φ 伸縮範囲(mm)145〜650 吸着能力(g)(最大)500
注意
※コンピューターや精密機器など、磁気による悪影響を与える場所では使用しないで下さい。
※吸着力は対象物の条件により大きく変わりますので目安にして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51030647
2018-12-14
用途:
整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

何回買ってもすぐマグネットが脱落  改善してください。

対象商品:
51030647
2017-03-07
用途:
エンジン外部へボルトの落としこみをとるため
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使っていないが100均でよく似たのが売っていた。品質が違うと信じて使います。

対象商品:
34724261
2014-03-03
用途:
コンデンサ製品の吸着

磁力、アンテナ強度が丁度良い
ポケットに差し込み、取り出しの安定感も良好です
市販品を探しても、中々無い為、当製品購入しました。

対象商品:
34724261
2014-01-17
用途:
機械の中に落とした部品やネジをひろうオペレーターへのオミヤゲ

インドネシアでは入手できないものなので、おみやげに丁度良い

2015-04-27
用途:
機械に中に落とした物を拾うため

残念な結果ですが 購入させていただいたもの すべて磁石が外れてしまいました
2回購入しましたが 2回ともでした
使用上 油とかついてしまいますので それが原因なのか 磁石の取り付けが接着だけなのか さだかではありませんが・・・
コスト的に仕方がないのか 先端が絞ってあれば 抜ける事はないとおもいますが  非常に重宝しますので ほんと残念です

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
34724261
2013-02-13
用途:
仕事用(自転車店)
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店 様

探していた商品なのですが、かなり安いので磁力には期待していませんでした。それがなんとパイプの中に落とした10cmの電動用ビットを軽々引き上げました。ただ磁石部分についた砂鉄が取れなくて困りました。

対象商品:
34724261
2012-07-25
用途:
ねじ類の捜索、隙間に落ちた物をひろう。
有限会社加藤モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なんといっても5歳の息子が遠くに置いたカギをこれを使って取ると
「パパすごいね!!!!」とほめてくれることに満足してます(^^♪

というのはさておき、やはり気をつけていてもつい小物を落としてしまい
探すのに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
34724261
2012-08-07
用途:
ネジなど手が届かない場所に落ちた時
飲食業

値段も安いし 品物も結構良かった 軽いし よく引っ付きます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする