パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー/シルバー 注文コード51037046 品番AUP133-25-36AH-SS
参考基準価格(税別)¥20,970 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900
この商品はなど1360種類から選べます 他の種類を見る

前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 シルバー/シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×132.5×360 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする