FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径d1(Φmm)
60
注文コード
51046278
品番
H313X【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,395
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,268
バスケットに入れる
この商品は
軸径d1
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法B2(mm)
14
寸法d2(mm)
85
寸法B1(mm)
50
適合スリーブ
A313X
ロックナット
AN13
ねじサイズ
H
参考質量(kg)
0.46
軸径d1(Φmm)
60
適合座金
AW13X
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方