スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 粒度#120 注文コード51046497 品番CNS BEBERU BLA AIR【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥20,98016,980
この商品は粒度など6種類から選べます 他の種類を見る

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 粒度#120 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)16 砥材S(シリコンカーバイト) 用途鋼板の黒皮除去、きついサビ取り 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番233-0334 厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06182014
2015-03-26
用途:
ステンレス溶接後の焼取

何度も購入しているが、特に問題なし。

対象商品:
06182005
2011-01-18
用途:
ステンレスのバリ、溶接後の磨き等
個人のお客様

10年近く使用しているが使い勝手が良い、

対象商品:
06182005
2006-09-06
用途:
ステンレスの溶接後の仕上げ、錆落し、バリ取り、等
有限会社テイケイエンジニアリング 様

長期で使用しているので他の物とはひかくできないし使うつもりもない、当方の使用範囲では不都合はない。

対象商品:
06182005
2006-08-01
用途:
錆落し等
個人のお客様

ワイヤーブラシを使用していますが、ベベルAIRを使用することで手への負担が少なくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする