※単体画像

プリュムコレクション/ケーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード51047747 品番PLM-MUG4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

イラストレーターのてらおかなつみさんとコラボレーションした、ホーローのマグカップです。
取扱説明書付で、デザインの入った箱に入れて納品いたしますので、そのまま雑貨として販売していただけます。
お菓子などを入れるラッピングの器としてもおすすめです。

仕様食品対応(食品衛生法適合商品)、取扱説明書・箱付 種別マグカップ 材質ホーロー 厚さ(mm)0.5 容量(mL)約350 寸法(幅W×高さH)(mm)115(93)×80
注意
※ワレモノの為、お取り扱いにご注意ください。
※食器洗浄乾燥機の使用不可。
※電子レンジは使用しないでください。
※温かいものを入れると、本体が大変熱くなりますので火傷には十分ご注意ください。
※製造工程上、黒い点が生じる場合がございますが、使用上問題はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする