曜日別特売
XHR-20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 51049427

XHR-20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 51049427
XHR-20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 51049427
XHR-20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 51049427
XHR-20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 51049427
XHR-20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 51049427
XHR-20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 51049427

エックスホースリール20M

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード51049427品番XHR-20E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【水形4パターン】ホースが巻き取りやすく使いやすいデザインのホースリールです。外壁に合うダークグレー/ブラックカラーです。
グリップ部分とドラム部分は再生材を100%使用した環境にやさしいホースリールです。
一般家庭の蛇口に合わせた内径15mmのサイドホースを採用し、蛇口口金とコネクタを使わずに蛇口に直接取り付けられます。
耐圧・防藻機能付きで巻き取りやすいホースを採用しています。握りの強さによって水量調整可能なアクアガンがセットされています。
グリップロック機能付きです。用途に合わせて4つの噴射パターン(シャワー・カクサン・ジェット・キリ)があります。大きい持ち手で掴みやすく持ち運びが楽々です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

用途屋外での散水などに質量(g)4000使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×255×305ホース内径(Φmm)12(サイドホース:15)耐熱温度(℃)ホース: 60噴出形状シャワー/カクサン/ジェット/キリ(4パターン)適合蛇口外径(Φmm)16(丸型水栓)
注意
※地下水栓使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 散水用として使用
製造業

水圧が弱いせいか、ジェット以外は水がとびません。オールブラク系デザインは良いと思います。

対象商品 : 51049427
2025-03-18
用途: お店の油を使った場所を洗剤で洗った後のすすぎ
コメダ珈琲店浅草ROX店飲食業

少し場所をとりますが、ホースも軽くまけて使いやすいです。

対象商品 : 57330735
2023-08-08
用途: 水巻
天幸住設

ホースの収納に巻き取るとき偏りすぎ一人じゃ綺麗に巻き取れません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする