SnapGrip-オールインワンキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51050005 品番GLP-BE-PK-EF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

MagSafe対応SnapGripアクセサリーオールインワンキット。iPhone12・13・14・15対応。組み合わせ自在のMagSafe対応アクセサリー:SnapGrip、SnapLight、SnapPodのセットに専用キャリングケースが付属しているとてもお買い得なオールインワンキットです。人間工学デザインのグリップとBluetoothワイヤレスシャッターボタンで安定した撮影が可能。横向き・縦向き自由自在。Qiワイヤレス充電対応3200mAhのリチウムイオンバッテリー内蔵で長時間の撮影、ウェブ会議、動画視聴も安心。スタンドとしても使用可能。SnapLightは充電式LEDリングライト。4段階明るさ調節、角度調節可能。SnapPodはセルフィースティック&三脚としても使用可能。一台二役でウェブ会議や動画視聴のスタンドにもぴったり。オールインワンキット限定のSnapGripとSnapLightを手軽に持ち運べる専用キャリングケース付属。本体と同じ色でカラーコーディネートも完ぺき。PSEマーク・技適マーク取得済み。

シャンパン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする