共栄プラスチック
共栄プラスチックの 書庫・金庫・ロッカー
共栄プラスチックの キーボックス・名札掛け
共栄プラスチックの キーホルダー名札
ソフトマーキー名札(大) クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
51052778
品番
M-51
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ソフトタイプのリング付き名札、ソフトマーキー名札(大)。
鍵や持ち物のネーム表示に便利なホルダー付のソフトマーキー名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
色
クリア
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)65×40
寸法(高さH×幅W)(mm)
【本体(金具別)】97×47