PEトラックスペーサー(緩衝材) 積層タイプ

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 51054870 品番 -
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。
高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。
トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。
汚れが目立ちにくいグレー。
帯電防止剤配合。

厚さ(mm)100 寸法(mm)1000×1000 用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として 材質高発泡低密度ポリエチレン(帯電防止剤入り) グレー 質量(g/枚)約2000
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※本製品は工業用途向けです。食品に直接触れる用途でのご使用はお避けください。
※使用前に破れや亀裂がないか目視で確認してください。損傷のある製品は使用を中止してください。
※カッターなどで加工する際は、ケガをしないよう十分注意してください。
※荷物に鋭利な角がある場合は、保護材を併用することをおすすめします。
※直射日光を避け、風通しの良い場所で保管してください。長期保管時は平置きまたは立てかけて保管し、重いものを上に置かないでください。
※常温以外の環境で長時間保管しないでください。商品が破損・変形したり積層部分がはがれたりする恐れがあります。
※廃棄の際は各自治体の廃棄物処理ルールに従って適切に処分してください。
※ロットにより商品の色味が変わることがございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
大型商品のため、地域により、配送業者の都合で配達できない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
荷役
運輸・通信業

初回購入から7年経ち少しボロボロになりかけてるので 再購入 曲げて使えたり出来るので何かと便利です

対象商品:
64946717
2023-04-16
用途:
運送業務
運輸・通信業

ちょうど良い厚みです。
緩衝材としての機能を損なうことなく、かつ、持ち運び、保管がしやすいという点で今回2回目の購入となりました。
5ミリの厚さのものも良いですが、かさばらない方が良いという人にはとってもおすすめです。

対象商品:
64946717
2022-05-17
用途:
運搬時の緩衝材
株式会社ロジネット 様 (運輸・通信業)

通常のスペーサーより、軽くて弾力性があり曲げても折れにくい為、荷物の隙間に埋めて、荷崩れを防ぐのには最適です。

対象商品:
64946717
2021-03-22
用途:
トラックの貨物の緩衝材
運輸・通信業

epスペーサーより軽く、女性ドライバーでも扱いやすいと好評です

対象商品:
64946726
2021-06-12
用途:
一般貨物の緩衝に使用
有限会社サンコー 様 (運輸・通信業)

リーズナブルで良いです。もう少し硬ければ
尚良いです。

対象商品:
64946717
2020-05-09
用途:
専用機器の輸送時
東京サラヤ株式会社 様

コスパが最高。また加工して使いたかったので、理想的でした。

2022-01-03
用途:
緩衝材
運輸・通信業

7セットの中の1部の3枚が傷んでいる不良品がありました。写メも撮りましたが、使用して痛むのは仕方ないけど、新品で袋から出して傷んでいるので、ショックでした。

1人が参考にしています
対象商品:
64946717
2020-10-13
用途:
輸送時の品物保護
株式会社 涼風物流 様 (運輸・通信業)

価格がお手頃です。サイズ的にも、使い易いですね。愛用させてもらってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする