日産NISMO GT-R車検証ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 収納サイズ【車検証サイズ】A6 注文コード51059875 品番KWA50-03R00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は収納サイズ2種類から選べます 他の種類を見る

ドライカーボンと牛革のコントラストにGT-Rメタルロゴが輝くオリジナル車検証ケースです。
熟練した日本の職人の技が光る逸品です。
・ 車検証入れ(A4)、名刺入れ(3枚)、車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能
Made in Japan

仕様二ツ折 適合横型名刺 材質牛革、樹脂、ナイロン、ドライカーボン 収納サイズ【車検証サイズ】A6 縦(cm)24 厚さ(cm)5.5 横(cm)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする