日産NISMO DAYZ 車検証ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51059884 品番KWA50-0FM00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

DAYZの2トーンボディカラーをイメージしたオリジナルデザインの車検証ケースです。
取扱説明書・整備手帳など収納可能な大型マチ付きポケット付き(収納可能な厚み7cm・2cm)
車検証・ディーラー担当者の名刺も収納可能です。

仕様二ツ折 適合横型名刺 材質PVC 縦(cm)18 厚さ(cm)0.8 横(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする