NISMO
NISMOの 自動車店舗向け販促品
NISMOの 車検証入
日産NISMO FAN 車検証ケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51060444
品番
KWA50-50RR0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
A6サイズの車検証に対応したポケット付きの車検証ケースです。
・ 車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚),車両取扱説明書, メンテナンスノート等収納可能
仕様
二ツ折
適合
横型名刺
材質
PVC
収納サイズ
【車検証サイズ】A4
縦(cm)
24
厚さ(cm)
0.7
横(cm)
18