NISMO
NISMOの 自動車店舗向け販促品
NISMOの 車検証入
日産NISMO ARIYA 車検証ケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51061677
品番
KWA50-0SN00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
フロントシールドや内装で使われている組子柄を、全面に素押しした高級感あふれる車検証ケースです。
車検証入れ(A4)、名刺入れ(3枚) 車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能
仕様
二ツ折
適合
横型名刺
材質
表:本革、裏面:マイクロファイバー、PVC、PU
縦(cm)
24.2
厚さ(cm)
6.6
横(cm)
18.5