NISMO
NISMOの 自動車店舗向け販促品
NISMOの 車検証入
日産NISMO 再生ポリエステル車検証ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51063497
品番
KWA50-00N00-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
環境に配慮し、機能的で軽い素材の再生ポリエステルを使用。
SDGsにも貢献しています。
・ 車検証入れ(A4)、取扱い説明書等収納ポケット(1ヶ) 厚さ4.5cmまで収納可能
仕様
二ツ折
材質
再生ポリエステル
色
ブルー
収納サイズ
【車検証サイズ】A4
縦(cm)
23.5
厚さ(cm)
1.5
横(cm)
18