日産NISMO NISSAN 車検証入れ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51063655 品番KWA50-00P90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

車のシート素材で使用している、ウルトラスエードを採用。天然皮革に比べ耐久性にも優れています。
半透明のポケット部分には車検証などの印字の転写を抑えるコピーセーフ生地を使用しています。
・ 車検証入れ(A4)、名刺入れ(4枚)、 取り扱い説明書など収納可能
Made in Japan

仕様二ツ折 適合横型名刺 材質ウルトラスエード 収納サイズ【車検証サイズ】A4 縦(cm)23.8 厚さ(cm)5.8 横(cm)16.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする