NISMO
日産NISMO インテリジェントキーケースシリコンカバータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
51064459
品番
KWA10-00H60-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インテリジェントキーを保護し、彩りを与えてくれるシリコンカバータイプのキーケース。
キーに被せるタイプなので、ボタンの数を問わずお使いいただけます。
Made in Japan
材質
シリコン
色
マットレッド
縦(cm)
7.5
厚さ(cm)
1.4
横(cm)
3.5
注意
※楕円型のインテリジェントキー専用品です。また、インテリジェントキーは商品に含まれません。
※シリコン素材に特殊な塗装を行っているため、他の金属、鍵等と一緒にすると塗装が剥がれる場合がございます。