NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO インテリジェントキーケースシリコンカバータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51064468
品番
KWA10-00H60-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インテリジェントキーを保護し、彩りを与えてくれるシリコンカバータイプのキーケース。
キーに被せるタイプなので、ボタンの数を問わずお使いいただけます。
Made in Japan
材質
シリコン
色
マットシルバー
縦(cm)
7.5
厚さ(cm)
1.4
横(cm)
3.5
注意
※楕円型のインテリジェントキー専用品です。また、インテリジェントキーは商品に含まれません。
※シリコン素材に特殊な塗装を行っているため、他の金属、鍵等と一緒にすると塗装が剥がれる場合がございます。