曜日別特売
KWA10-00N60 日産NISMO インテリジェントキーケース NISMO 51065238

KWA10-00N60 日産NISMO インテリジェントキーケース NISMO 51065238
KWA10-00N60 日産NISMO インテリジェントキーケース NISMO 51065238

日産NISMO インテリジェントキーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード51065238品番KWA10-00N60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クロームの光沢を実現したモデル。
各車両のロゴをプリントしました。
本商品のクローム加工は電波に影響を与えづらい仕様です。

材質シリコンパターンDAYZ縦(cm)7.8厚さ(cm)1.8横(cm)3.9
注意
※シリコン素材に特殊な塗装を行っているため、他の金属、鍵等と一緒にすると塗装が剥がれる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする