ポータブルマルチ電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51070768 品番PB268-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで持ち運びも収納も便利なポータブルマルチ電源。アウトドアはもちろん、緊急時の電源としても大活躍。
突然の車のバッテリー上がりも簡単始動のセルフスターター機能搭載(12V車専用)。多重安全保護システムも搭載しているので安心して利用できます。
AC/DC/USBの3種類の出力ポートでいろんなシチュエーションでお役立ち!
本体上面のLEDライトは、懐中電灯/ランタン切り替えや光量切り替えが可能。また、有事の際はSOS信号の代わりにも使える点滅パターンも搭載で安心。

付属品本体、ブースターケーブル、出力用DCケーブル、充電用ACアダプター、収納袋、説明書 仕様(定電流保護)9±5A 質量(kg)約1.2 ブラック 使用温度範囲(℃)0〜40 出力AC100〜120V 出力電圧【USB】最大6A 出力電圧(V)【DC】12 入力電圧(V)【AC】DC12.6 出力電流(A)【DC】最大6、【USB】最大2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×104×133 出力波形修正正弦波 バッテリーリチウムイオン電池(PES適合品) 充電時間(時間)約4.5(12.6V2Aアダプタ) 入力電流(A)【AC】2 無負荷電流(A)0.2A±0.05 標準容量(mAh)268000 過電流保護13.5±0.5A RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護>80W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする