画像準備中

ピニオンギヤ A形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51078084 品番 M4A35
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,425
販売価格(税別)
6,750
形状S5 歯数35 質量(kg)4.7 軸穴径(ΦDH7)(mm)25 歯幅(T)(mm)40 基準円直径(Φmm)140 RoHS指令(10物質対応)対応 歯先円直径(Do)(Φmm)148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする