クリエイティブカラースプレー

(47件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 51079518 品番 14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

マット(ツヤ消し)タイプ。
タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。

キャメル 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.0 用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 仕上不透明(下地を隠す) 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 危険等級V 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.54L 光沢つや消し 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 乾燥時間夏期/40〜50分、冬期/1〜2時間 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

クリエイティブカラースプレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18852654
2025-07-27
用途:
エンジンのケースカバーに

ハッキリ言ってガッカリした。鉄骨の下塗り塗料の色よりは少しマシな感じ。
つや消しなので仕方が無いのかも知れないが、もう少し綺麗なレッドが出せないものか。

対象商品:
18853013
2024-08-15
用途:
ジオラマ用の建築模型塗装用
製造業

他色の色調が豊富で建築模型、壁面等の調色に丁度良いので従来より使用。

対象商品:
18852112
2024-02-22
用途:
プラモデルの塗装
その他業種

かなりいいです!これまではホームセンターのオリジナルメーカーを使っていましたが、これは液だれせず、かなりおすすめです。これからはこれ一本で行きます。

対象商品:
18852435
2023-06-24
用途:
自転車の再塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

密着プライマーを塗った後の上塗り塗料に使用しました。色も良くのって簡単にムラ無く塗装出来ました。
ただ、一度に厚く塗ろうとすると塗料の大きな粒が出ることがあるので薄く何回かに分けて塗装するのがコツです。色が乗って無い所に再塗装してもムラになる事が無く綺麗に仕上がりました。このマット色はおすすめです

対象商品:
18852252
2023-07-24
用途:
額の塗装です。
y-Factory有限会社 様

とても塗り易く、乾燥も速いので綺麗にぬれます。 色も種類が多く大変重宝に使っています。

対象商品:
18852112
2022-12-01
用途:
金属の塗装
都築工芸 様

色が充実してて他のメーカーにないセンス良い色が多く、いつも重宝しております。
もっともっと渋めの色を増やして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18852688
2022-07-06
用途:
木材の塗装

近所のホームセンターがずいぶん値上がりしており、モノタロウさんで購入できるのは助かります。色も豊富で塗りやすく、各色揃えています。急ぎでなければ今後もこちらで購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18852688
2022-09-20
用途:
仕上げ塗装

軽く吹いただけで完璧な艶消しが仕上がります。
ムラにも成りにくいし作業は優しいです。
湿気だけは注意しないと普通の塗料同様白濁します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする