貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 栓抜き・缶切り・オープナー
貝印の キャップオープナー・パックカッター
万能ペットボトルオープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51083016
品番
DH7038
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
片手でワンプッシュ開閉。タテヨコ自在置き。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ギア:ポリカーボネイト(耐熱温度140度)、磁石:ラバーマグネット
寸法(cm)
約8.2×6.2×2.2
耐熱温度(℃)
(本体)80、(ギア)140