5381905 ヴァイカン ミートミンサーブラシ Vikan(ヴァイカン) 51083384 5381905 ヴァイカン ミートミンサーブラシ Vikan(ヴァイカン) 51083384 5381905 ヴァイカン ミートミンサーブラシ Vikan(ヴァイカン) 51083384

ヴァイカン ミートミンサーブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51083384 品番 5381905
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハンドルがセットになったビンクリーナー。
ミンチ機械の筒や機械の隙間の洗浄が安全に行えます。

材質ボディ部/ポリプロピレン、フィラメント/ポリエステル 質量(g)175 タイプハード 線径(Φmm)0.50/0.35 毛丈(mm)32 耐熱温度(℃)121 外径×ブラシ長×全長(mm)90×160×430 TKG品番9-1295-0901 TKG品番(2017)6-6033-3001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする