Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ヴァイカン ミートミンサーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51083393
品番
5381906
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ハンドルがセットになったビンクリーナー。
ミンチ機械の筒や機械の隙間の洗浄が安全に行えます。
材質
ボディ部/ポリプロピレン、フィラメント/ポリエステル
色
黄
質量(g)
175
タイプ
ハード
線径(Φmm)
0.50/0.35
毛丈(mm)
32
耐熱温度(℃)
121
外径×ブラシ長×全長(mm)
90×160×430
アズワン品番
65-1955-79
TKG品番
9-1295-0903
TKG品番(2017)
6-6033-3003