安くて問題なく利用しています。
100個単位でなく、数量で買えるので余計な在庫も持たなくて
便利です。
見た目で作りは雑そうですが、重さは合ってるし、スチールホイール用なのでさほど気にしない。
噛み込みも良好で、少量パックなのが個人利用としてはありがたい。
安くて、丈夫で、普通に使えてますので!問題はないです。
リピーターです。
10個入りで販売してるのが二重丸です。ウエイトにバリがある場合がありますが、使用上問題ありません!
スチールホイルのバランスとり用に購入、軽トラのタイヤ交換することがたまにあるので、ちょうどいい量ですね。物は普通にいいです値段も手ごろでいいと思います。
スタッドレスタイヤを新調したのでセルフで組み替えました。その際、ホイールバランスを取り直すために使いました。貼り付けウエイトよりも外側に取り付けられるので少なくてすみます。取り付け取り外しも楽なので動的バランスの調整もしやすいです。