35g 打ち込みウエイト スチールホイール用 少量 モノタロウ 51095022

35g 打ち込みウエイト スチールホイール用 少量 モノタロウ 51095022
35g 打ち込みウエイト スチールホイール用 少量 モノタロウ 51095022
モノタロウ

打ち込みウエイト スチールホイール用 少量

(27件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(10個)
質量(g)35
内容量1袋(10個)注文コード51095022品番35g
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質質量(g)35公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: ホイールバランス調整作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて問題なく利用しています。
100個単位でなく、数量で買えるので余計な在庫も持たなくて
便利です。

対象商品 : 51094968
2025-11-16
用途: スチールホイールのバランス用
その他業種

見た目で作りは雑そうですが、重さは合ってるし、スチールホイール用なのでさほど気にしない。
噛み込みも良好で、少量パックなのが個人利用としてはありがたい。

対象商品 : 51095047
2024-03-30
用途: あおり止めのツルに巻きつけるのに

本来の目的とは違いますが、あおり止めが風で飛び上がりにくくするために使いました。

2024-10-27
用途: タイヤホイールのバランス調整

安くて、丈夫で、普通に使えてますので!問題はないです。
リピーターです。

対象商品 : 51094977
2023-05-03
用途: 自動車の整備で
car TEC'hara自動車・二輪車・自転車関連業

10個入りで販売してるのが二重丸です。ウエイトにバリがある場合がありますが、使用上問題ありません!

対象商品 : 51094968
2023-02-16
用途: スチールホイルのバランスとり
自動車・二輪車・自転車関連業

スチールホイルのバランスとり用に購入、軽トラのタイヤ交換することがたまにあるので、ちょうどいい量ですね。物は普通にいいです値段も手ごろでいいと思います。

対象商品 : 51094977
2022-11-01
用途: タイヤ組み替え後のバランス取り

スタッドレスタイヤを新調したのでセルフで組み替えました。その際、ホイールバランスを取り直すために使いました。貼り付けウエイトよりも外側に取り付けられるので少なくてすみます。取り付け取り外しも楽なので動的バランスの調整もしやすいです。

対象商品 : 51094977
2023-05-04
用途: タイヤホイルバランス調整
合同会社房総技術研究所建設業・工事業

まあまあですできればもう少し価格を下げて欲しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする