打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 51095108 品番 25g
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質 質量(g)25 公差(g)±3% ウエイト隙間寸法(mm)約5.8〜6.2 用途アルミホイール用。乗用車用。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
ホイールバランス調整作業
自動車・二輪車・自転車関連業

該当する純正のホイールに打ち込む際に、何個かフックになっている部分が弱い物がたまにあり、外れる時がある。
でも、金額を考えると安く済むので仕方なく使用しています。

2025-05-05
用途:
タイヤ交換時に
モータースポーツショップジョイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルミホイールの内側のバランス取りに使用しています。純正は勿論ほとんどの
アルミホイールに使用可能です。

2025-01-05
用途:
プライベートで所有しているバランサーで

自分用のバランサーで使って居ます。特にブランド品と変わらず使えています。自分用なので安価で助かります。

対象商品:
51095065
2024-01-05
用途:
タイヤチェンジャー用
サービス業

鉛のウエイトの方が小さいので、より中心に取り付け出来ます。

対象商品:
51095074
2022-01-31
用途:
アルミホイールのバランス取りに
自動車・二輪車・自転車関連業

純正、社外問わずリムの淵が厚いタイプのアルミホイールにピッタリです。デザイン的に表側に使用する感じではないがアルミホイールの内側に使用するには最適かと思います。また購入すると思います。

対象商品:
51095065
2022-04-03
用途:
タイヤバランス調整時に
運輸・通信業

他の物に比べて安価な商品ではあるが、十分に使用する事が出来る。イメージ写真では雑な仕上がりだが、送られてきた製品はちゃんとしている。
少量で購入できるのは非常にありがたいです。

対象商品:
51095065
2022-04-15
用途:
タイヤ交換の際
カービューティーグロスウィズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目も良くしっかりした作りで満足!またリピートします。

対象商品:
51095074
2020-01-09
用途:
タイヤ交換ホイールバランス調整

少量で購入できるので、無駄に在庫が増えることもなく、使い勝手が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする