曜日別特売
CDA2KD63-500-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD SMC 51117631

 

CDA2KD63-500-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD SMC 51117631
CDA2KD63-500-M9BW 標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD SMC 51117631

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)63オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード51117631品番CDA2KD63-500-M9BW
参考基準価格(税別)¥39,490販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする