市場
ブックスタンド リブロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ライトブラウン
ダークブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51165794
品番
ILB-3072WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
収納サイズに応じて横幅が調整できるブックエンドです。
用途
本立て
仕様
完成品
材質
天然木(ラバーウッド材)
幅(mm)
355~650
質量(kg)
2.3
色
ホワイト
高さ(mm)
220
奥行(mm)
210
塗装
ラッカー塗装
注意
※用途以外には使用しないでください。
※水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420