曜日別特売
ILB-3072LBR ブックスタンド リブロ 市場 51165810

 

ILB-3072LBR ブックスタンド リブロ 市場 51165810
ILB-3072LBR ブックスタンド リブロ 市場 51165810
ILB-3072LBR ブックスタンド リブロ 市場 51165810
ILB-3072LBR ブックスタンド リブロ 市場 51165810
ILB-3072LBR ブックスタンド リブロ 市場 51165810
ILB-3072LBR ブックスタンド リブロ 市場 51165810
ILB-3072LBR ブックスタンド リブロ 市場 51165810

ブックスタンド リブロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1台注文コード51165810品番ILB-3072LBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

収納サイズに応じて横幅が調整できるブックエンドです。

用途本立て仕様完成品材質天然木(ラバーウッド材)幅(mm)355~650質量(kg)2.3ライトブラウン高さ(mm)220奥行(mm)210塗装ラッカー塗装
注意
※用途以外には使用しないでください。
※水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする