サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型墜落制止用器具 ロープ式 SNH
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51172304
品番
SNHN-BL-M
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
胴ベルト型の墜落制止用器具です。
ベーシックなエントリーモデルです。
用途
高所での墜落防止
質量(g)
約1020
種類
ロープ式
規格
墜落制止用器具の規格に適合
ベルト色
ブラック
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5
フック
スチールカバー
ランヤード(直径)(Φmm)
(ロープ)10
ランヤード(長さ)(mm)
1700
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質(胴ベルト)
ナイロン
材質(調節バックル)
スチール
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
1.8
注意
※用途以外の使用はしないでください。同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。