胴ベルト型墜落制止用器具 ロープ式 SNH

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51172338 品番 SNHN-SB-M
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

胴ベルト型の墜落制止用器具です。
ベーシックなエントリーモデルです。

用途高所での墜落防止 質量(g)約1020 種類ロープ式 規格墜落制止用器具の規格に適合 ベルト色スカイブルー バックルパススルー 落下距離(m)3.5 フックスチールカバー ランヤード(直径)(Φmm)(ロープ)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)スチール 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8
注意
※用途以外の使用はしないでください。同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする