F11002 ミニトーチ NT-PRO用オプション NTG(日本炭酸瓦斯) 51177927

ミニトーチ NT-PRO用オプション

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51177927 品番F11002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は消費時間・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
材質深絞り用冷間圧延鋼板(JIS G3141 SPCE) 全長(mm)138 質量(g)283 表面処理電気Znメッキ 胴径(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51177918
2020-12-04
用途:
貴金属製作
製造業

戸建てからマンションへの引っ越しで、LP、酸素ボンベはマンション個室内では禁止とガス会社の通達で仕方なくミニトーチNT-PRO を購入 一般的にロウ付け作業で使用するマイクロトーチとほぼ同じ感覚でロウ付け作業、なまし が出来てとても助かりました。プラチナのロウ付けも出来ます。しかし地金溶解はボンベが小さく消費が早いので溶解では使っていません。減りを少しでもたせるために口火していませんが慣れます。作業時間によりますが月1本〜2本無くなりますので割高です。ボンベの価格が下がればもっと購入者が増えるのでは?と思います。まとめ買いで割引とかあれば助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
51177918
2017-04-27
用途:
エアコンガス配管のロウ付け

他社のトーチ(プロパン+酸素)も、購入し使用しましたが、火力の調整は、比べ物にならないほど、使いやすいです。
バーナーの火力も、十分に納得です。

対象商品:
51177988
2017-04-22
用途:
冷蔵庫のコンプレッサー交換に使用
近松家電サービス 様 (サービス業)

ロー付け作業用で火能が小さいので安全で安心です。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする