薬味皿

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 51178006 品番 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

定番の薬味皿です。ご試食用にいかかですか?

材質HIPS・TPS 寸法(縦×横×深さ)(mm)56×76×13 耐熱温度(℃)90 質量(g/枚)0.82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
実験

実験用に購入しました。
次回も購入したいと思います。

対象商品:
64332836
2024-05-16
用途:
試食販売

発泡スチロールなので軽くて荷物が多いときもとても助かります。

また熱いもの(焼き肉など)も入れることができて重宝しています。

近所のお店で買うより安いので使い続けています。

これからも利用したいと思います。

対象商品:
51178006
2018-12-24
用途:
小型木製LEDライトのケースに
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

本品のサイズが当方の製品にぴったりで、従来のクリアーケースのみより
クオリティが上がって 売り上げも上がった。とても良い製品です。

対象商品:
51178006
2017-08-22
用途:
試食販売用
新大阪小倉屋株式会社 様 (卸売・小売業)

しっかりしていて良い。お届けも早くて良かったです。

対象商品:
35600013
2016-05-16
用途:
こんにゃくの試食に利用
製造業

皿の大きさ、深さがこんにゃくの試食にとても向いていて助かっています。以前は同じものを量販店で購入していましたが値段が倍近くしたのでもっと早くこちらで購入すれば良かったと思っています。

対象商品:
35600013
2016-08-09
用途:
小さなアクセサリーなどの作品の着色やニス塗など
サービス業

お手軽に使い捨てでき、量ばらずに保管できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする